ムラテックKDS
AC検電器161
防塵防水IP67で落下耐性2mのタフな非接触式AC検電器です。
約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付です。
LEDと音で検電をお知らせします。
先端と後端に暗い所で便利なLEDライトがついています。
用途
建築現場等での電気配線の確認に、工場等での電気設備のチェック等に
トラスコ品番
217-9325
セット内容
取扱説明書、単4形乾電池×2本(動作確認用)
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
161
周波数(Hz)
50/60
電源
単4形乾電池×2本
適合規格
EN61010-1準拠、CAT IV 1000V
交流電圧(V)
12~1000(高感度モード時)
内容量
1台
注意
※交流専用です。
※裸線には使用しないでください。
※付属の電池は動作確認用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧範囲(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74133649
VD-161
12~1000
24×161×29
68
24
29
161
¥
6,950
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください