ムラテックKDS
デジタル風速計133T
風速と温度の同時表示・同時測定が可能です。
最大値、最小値、平均値機能付です。
オートパワーオフ機能付です。
バックライト機能付です。
用途
空調設備の吹き出し口風速測定に、ダクトの風速測定に
トラスコ品番
217-9327
セット内容
取扱説明書、保護カバー、ストラップ
材質
ABS樹脂
質量(g)
135
温度測定範囲(℃)
-10~50
風速測定範囲(m/s)
0.4~20
アズワン品番
65-1969-46
分解能(m/s)
0.1
内容量
1個
注意
※付属の電池は動作確認用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74133658
AM-133T
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください