ムラテックKDS
デジタル水分計133
コンパクトで持ち運びに便利です。
オートパワーオフ機能付です。
バックライト機能付です。
用途
木材や建築資材の水分率測定に
トラスコ品番
217-9329
セット内容
取扱説明書、保護カバー、ストラップ
材質
ABS樹脂
幅(mm)
50
高さ(mm)
119
質量(g)
119
奥行(mm)
20.6
電源
単4乾電池×2本(別売)
測定方式
電気伝導率式
測定精度
±1%(23℃±5℃にて)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×20.6×119
測定範囲(%)
0~54.8
分解能
0.1%
アズワン品番
65-2054-20
分解能(%)
0.1
内容量
1個
注意
※テスト用電池が装填されていますが使用時には新品の電池と交換してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74133676
MM-133
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください