ムラテックKDS
デジタル温湿度計133
コンパクトで持ち運びに便利です。
最大値/最小値/平均値機能付です。
オートパワーオフ機能付です。
バックライト付です。
用途
外気・室内の温湿度測定に
トラスコ品番
217-9330
セット内容
取扱説明書、保護カバー、ストラップ
材質
ABS樹脂
幅(mm)
50
高さ(mm)
115.5
質量(g)
120
奥行(mm)
20.6
電源
単4乾電池×2本(別売)
測定項目
温度、湿度
温度測定範囲(℃)
0~60
湿度測定範囲(%)
5~95
最小表示(℃)
0.1
内容量
1個
注意
※テスト用電池が装填されていますが、ご使用時には新品の電池と交換してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74133685
TH-133
¥30,800
¥
25,980
¥28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください