ハンディスクレーパー

ハンディスクレーパー - ムラテックKDSハンディスクレーパー - ムラテックKDSハンディスクレーパー - ムラテックKDSハンディスクレーパー - ムラテックKDSハンディスクレーパー - ムラテックKDSハンディスクレーパー - ムラテックKDS
(2件のレビュー)

刃をがっちり固定するネジロック式です。
通常のカッター替刃(大)が使えます。
刃先カバー付
落下防止具取付穴付

用途ガラスについたシール剥がし、糊剥がし、キッチン回りの油汚れ落とし、水垢落とし、オーブンの汚れ、面取り作業、剥がし作業、カンナの台直しにトラスコ品番244-2109全長(mm)145材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:ステンレス質量(g)71刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74133746SCL-100
1,870
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-09
用途: 窓ガラス等での水垢をスクレーパーで削る時
その他業種

どうしてもねじが真ん中で固定するため
だんだん左右が開いてきて
刃全体で削れない
終わったあと刃が平行になってないため
すじがはいる
改善出来たらネジを1つだけでなく
刃の左右にネジを固定したものが出来たらいいなと
思いました

対象商品 : 74133746
2022-01-24
用途: 自動車メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

素人なので本格的な道具は不要なんで、カッター歯で使えるコレは手を出しやすい良い道具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする