ムラテックKDS
ドラゴングリップネジH金属のこ刃
ネジロックです。
握り易さを追求した携帯式カッター鋸です。
エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。
安全ロープ取付け穴付です。
H型金属のこ刃付です。
通常のH型替刃も使用できます。
用途
アルミ・鉄・真鍮・銅などの軽金属、塩ビ管、プラスチック、ベニヤ板、石膏ボードの切断に
トラスコ品番
247-5306
全長(mm)
195
材質/仕上
本体:ABS樹脂、刃:特殊焼き入れ鋼
色
黒
質量(g)
146
刃長(mm)
135
刃厚(mm)
0.6
適合替刃
HB-10H・HB-10BH
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74133764
T-18H
¥
1,830
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください