曜日別特売

クサビインテリアポール

クサビインテリアポール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]クサビインテリアポール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]クサビインテリアポール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]クサビインテリアポール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]クサビインテリアポール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]クサビインテリアポール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]クサビインテリアポール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]クサビインテリアポール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

インテリア性の高いカラーと質感です。
突然の落下を防ぐクサビ機構です。

高さ(mm)70奥行(mm)55内容量1本
全9種類を絞り込む
幅(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7413415725281244-39821645~2800ウッディ149045~10
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
7413418425284244-39781190~2000ウッディ110050~20
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7413419325285244-39841190~2000アイアンブラック110050~20
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7413421825287244-3980680~1040ウッディ67560~30
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7413416625282244-39791645~2800アイアンブラック149045~10
オープン
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
7413422725288244-3981680~1040アイアンブラック67560~30
オープン
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
7413414825280244-39771645~2800シルバーライン149045~10
3,570
取扱い終了
返品不可
7413417525283244-39831190~2000シルバーライン110050~20
3,130
取扱い終了
返品不可
7413420925286244-3976680~1040シルバーライン67560~30
2,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする