曜日別特売

エア式掃除機 乾湿両用クリーナー足元スイッチ付(オープンペール缶用)

エア式掃除機 乾湿両用クリーナー足元スイッチ付(オープンペール缶用) - アクアシステムエア式掃除機 乾湿両用クリーナー足元スイッチ付(オープンペール缶用) - アクアシステム

5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。
乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。

用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット、手元スイッチ仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番250-0465材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)5.2タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力内容量1台
注意
※透明缶は非売品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用可能粘度(cP)
コンプレッサー
吸入量(L/min)
揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74152786APPQO550-AF30005馬力802(吸込)
133,200
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする