曜日別特売

自動車補修専用スプレーガン(重力式)

自動車補修専用スプレーガン(重力式) - アネスト岩田

昨今高粘度化が進んでいるハイソリッドクリヤーに対して、特化した性能となっています。
細かな肌も作りやすく、広いパタンにより塗り重ね回数を少なくすることができ、作業効率を飛躍的に高くすることができます。
高粘度に対応できるΦ1.6mm口径です。
大吐出量でありながら高微粒化を実現しました。
従来より低い手元空気圧力設定による高塗着効率となっています。
大パタン、フラットでワイドです。

用途自動車補修用トラスコ品番228-5288材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス質量(g)290空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)275塗料噴出量(mL/min)155吹付空気圧力(MPa)0.18ノズル口径(Φmm)1.6所要圧縮機(kw)1.5~2.2吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式エアー取付口G1/4霧化方式高微粒カップ取付口G1/4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74152935KIWAMI-1-16B12
29,200
28,980
31,878(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする