サンコー(三甲)
サンバケツ 緑
原料にやわらかい素材のLDPEを使用している為、軽量で衝撃に強い構造です。
用途
建築、左官業界などさまざま分野で
トラスコ品番
202-3151
種別
SK-401300-01-GR
材質
LDPE
色
グリーン
質量(g)
920
容量(L)
13
内容量(L)
13
外寸(mm)
316×258×290
内寸(mm)
290×238×LDPE
外寸(外径Φ×高さH)(mm)
316×258
内容量
1個
注意
※火気厳禁。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74152944
40130001GRBKT
¥
3,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません