曲尺用ストッパー 15mm巾用

曲尺用ストッパー 15mm巾用 - シンワ測定曲尺用ストッパー 15mm巾用 - シンワ測定曲尺用ストッパー 15mm巾用 - シンワ測定曲尺用ストッパー 15mm巾用 - シンワ測定曲尺用ストッパー 15mm巾用 - シンワ測定曲尺用ストッパー 15mm巾用 - シンワ測定曲尺用ストッパー 15mm巾用 - シンワ測定
(3件のレビュー)

15mm巾の曲尺に装着する事で、45°線のけがき・高さ測定・材料端面と平行な線をけがく事ができるようになります。

用途材料のケガキ作業に使用トラスコ品番215-0137材質本体:ABS樹脂、ネジ:鉄、板バネ:鋼幅(mm)40厚さ(mm)14全長(mm)70質量(g)17短辺(mm)40アズワン品番64-3933-28内容量1個
注意
※対応曲尺サイズ 厚さ14mm 巾15mm、角厚タイプは角部根元まではスライドできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7413455912436
1,320
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【シンワ測定】曲尺用ストッパー 15mm巾用 製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74134559
2024-07-24
用途: 家具製作
教育・研究機関

部材に当たる面が大きいので、安定して使い良いです。

対象商品 : 74134559
2024-02-11
用途: ケガキ作業
製造業

線を引くのに便利なので購入しました。真っすぐ引けるので便利です。

対象商品 : 74134559
2022-03-13
用途: 木工作業
その他業種

同じような物で直尺用や毛引は持ってましたが、150mm以上の同じ寸法を繰り返しマークするにはこれが必要でした。
誤差なく繰り返しマークするのにとても重宝してます。
手持ちの差金が使える点も良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺ストッパーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/107/
2023-03-17

直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする