シンワ測定
曲尺平ぴた シルバー 表裏同目 ストッパー付 JIS
15mm巾の曲尺に装着する事で、45°線のけがき・高さ測定・材料端面と平行な線をけがく事ができるようになります。
用途
材料のケガキ作業に使用
材質
ストッパー本体:ABS樹脂、ねじ:鉄、板ばね:鋼、曲尺本体:ステンレス
幅(mm)
15
厚さ(mm)
14
目盛仕様
表裏同目
長さ許容差(mm)
±0.2
直角度
100mmにつき0.1mm以下
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
全長(mm)
質量(g)
短辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74134568
12438
1本
曲尺平ぴた30cm、曲尺用ストッパー15mm巾用、曲尺平ぴた30cm、曲尺用ストッパー15mm巾用
320
72
165
¥
4,580
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74134577
12437
1本
曲尺平ぴた15cm、曲尺用ストッパー15mm巾用、曲尺平ぴた30cm、曲尺用ストッパー15mm巾用
160
40
85
¥
3,690
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
20930256
12437(校正証明:一般)
1セット
曲尺平ぴた15cm、曲尺用ストッパー15mm巾用、曲尺平ぴた30cm、曲尺用ストッパー15mm巾用
160
40
85
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20930265
12438(校正証明:一般)
1セット
曲尺平ぴた30cm、曲尺用ストッパー15mm巾用、曲尺平ぴた30cm、曲尺用ストッパー15mm巾用
320
72
165
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
【シンワ測定】曲尺用ストッパー 15mm巾用 製品紹介
参考になった