曜日別特売

埋込充電用USBコンセント DM1-WN1481H

埋込充電用USBコンセント DM1-WN1481H - LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント DM1-WN1481H - LAMP(スガツネ工業)

スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。
屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。
USB規格は世界共通の規格のため、世界各国で異なるプラグ形状に左右されることなく、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
ACアダプタを使わずにAC100Vに直接接続できます。

質量(g)500内容量1個
注意
※取付可能な製品については対応表をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74135329DM1-WN1481H224-7229
6,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
74135356DM1-WN1481CW225-4918
6,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
74135338DM1-WN1481SW225-5001
6,300
取扱い終了
返品不可
74135347DM1-WN1481B225-3381
6,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする