ハイコックワンタッチジョイントニップル竹の子9mm

ハイコックワンタッチジョイントニップル竹の子9mm - 千代田通商

プラグを押し込むだけでセットできます。

用途各種エア配管にトラスコ品番216-4293材質たけのこ:鋼鉄メッキ質量(g)26.3使用温度範囲(℃)-5~60ホース内径(Φmm)9(竹の子)ホース寸法(mm)9(相手側)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74135977H-2TP
410
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする