ハイコックワンタッチジョイントソケット竹の子9mm

ハイコックワンタッチジョイントソケット竹の子9mm - 千代田通商

プラグを押し込むだけでセットできます。

用途各種エア配管にトラスコ品番216-4290材質本体:しんちゅう、たけのこ:鋼鉄メッキ質量(g)61使用温度範囲(℃)-5~60六角対辺(mm)17二面幅(mm)17ホース寸法(mm)9(相手側)六角対辺H1(mm)17相手側取付けホースサイズ(内径Φmm)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74135986H-2TS
1,440
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする