ニチフ
絶縁被覆付中間接続子 MP形
電線を組み合わせて接続できます。
用途
電線と電線の接続に
トラスコ品番
124-6889
全長(mm)
25
材質/仕上
導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン
色
乳白
電線抱合範囲AWG(#)
16~14
内寸(mm)
2.8
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
1.0~3.0
内容量
1パック(1000個)
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用下さい。
※開封後出来るだけ早くご使用下さい。
※吸水性がありますので保管等にご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74135995
MP 2-4-CLR
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表