ニチフ
絶縁被覆付圧着端子 R形
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。
絶縁体形状:TMD形は端子と絶縁体との間に銅パイプが入っています。
耐振動性が求められる場合に使用します。
用途
軟鋼のより線電線の接続に
トラスコ品番
124-3700
全長(mm)
25.7
材質/仕上
端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル
色
黄
外形寸法(mm)
9
電線抱合範囲AWG(#)
12/10
内寸(mm)
6
スタッド径(Φmm)
4.3
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
2.63~6.64
内容量
1パック(100個)
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74136004
TMDV 5.5-4S-YEL
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表