ニチフ
裸圧着端子(BT形) ブレード形 絶縁キャップ付
接触面(舌部)が板状である裸ブレード端子です。
用途
軟鋼のより線、または単線の電線の接続に
材質
端子:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル
色
シルバー
質量(g)
30
外形寸法(mm)
1.2
電線抱合範囲AWG(#)
24~20
内寸(mm)
1
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.2~0.5
内容量
1箱(50個)
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74136038
BT 0.3-9-C
158-8611
14.7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
60日以内出荷
返品不可
74136047
BT 0.3-11-C
158-8594
16.7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表