ニチフ
フェルール(500pcs)
接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
用途
軟銅のより線とスプリング式端子の接続に
端子形状
棒形
材質(端子)
銅スリーブ
注意
※銅線専用です。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
色
寸法L(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74137788
NF 0.5-10-WHI
1パック(100個×5袋)
226-3807
16
白
10
2.4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
74137797
NFG 0.5-8-WHI
1パック(500個)
226-3776
14
白
8
2.9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
74137806
NFG 0.5-10-WHI
1パック(500個)
226-3801
16
白
10
2.9
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74137815
NFG 0.75-8-BLU
1パック(500個)
226-3799
14
青
8
3.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74137824
NFG 0.75-8-GRY
1パック(500個)
226-3786
14
灰
8
3.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74137833
NFG 0.75-10-BLU
1パック(500個)
226-3796
16
青
10
3.3
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74137849
NFG 0.75-10-GRY
1パック(500個)
226-3806
16
灰
10
3.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
返品不可
74137858
NFG 1.0-8-RED
1パック(500個)
226-3795
14
赤
8
3.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74137867
NFG 1.0-10-RED
1パック(500個)
226-3800
16
赤
10
3.3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74137876
NFG 1.5-8-BLK
1パック(500個)
226-3793
14
黒
8
3.7
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74137885
NFG 2.5-8-GRY
1パック(500個)
226-3777
15
灰
8
4.7
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74137894
NFG 2.5-8-BLU
1パック(500個)
226-3785
15
青
8
4.7
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
74137903
NFG 2.5-10-BLU
1パック(500個)
226-3773
17
青
10
4.7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74137919
NFW 0.5-10-WHI
1パック(500個)
226-3781
17
白
10
4.6
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74137928
NFW 0.75-10-GRY
1パック(500個)
226-3778
17
灰
10
5.4
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表