ニチフ
環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入)
材質
ポリカーボネート
質量(g)
1
寸法H(mm)
10
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法F(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74137937
TMEX 1.25Y-3W-RED
226-3150
19.5
5.6
22~16
7.7
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
74137946
TMEX 1.25Y-4W-RED
226-3747
19.5
5.6
22~16
7.7
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
74137955
TMEX 1.25Y-5W-RED
226-2937
24
7.3
22~16
8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
74137964
TMEX 2Y-3W-BLU
226-2709
19.5
5.6
16~14
7.7
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74137973
TMEX 2Y-4W-BLU
226-2230
24
7.3
16~14
8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
74137989
TMEX 2Y-5W-BLU
226-2927
24
7.3
16~14
8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表