ニチフ
フェルール(200pcs)
接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
用途
軟銅のより線とスプリング式端子の接続に
端子形状
棒形
材質(端子)
銅スリーブ
内容量
1パック(200個)
注意
※銅線専用です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
電線抱合範囲AWG(#)
色
全長(mm)
スタッド径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74137998
NFG 1.5-10-BLK
1.5
16
黒
16
1.8
10
3.7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74138007
NFG 2.5-12-GRY
2.5
14
灰
19
2.3
12
4.7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表