熱風ヒータAタイプ

熱風ヒータAタイプ - 日本精器

圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。
3種類の先端形状を選定できます。
専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。

用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱にトラスコ品番257-4769接続口径R1/8質量(g)60電源(V)単相200消費電力(W)440使用空気圧力(MPa)0.1~0.6空気流量(L/min)10~180内容量1台
注意
※ヒータ通電時は必ずMIN.18L/minの圧縮空気を流してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74138917BN-SJD440-E-200-A-
43,01037,980
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68758597BN-SJD440-E-200-A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
43,01037,980
29,980
アウトレット
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする