曜日別特売

工具クリーナ

工具クリーナ - SK(新潟精機)

測定面や基準面を傷めずに脱脂や洗浄ができます。
刺激性が少なく、揮発性の良い工具用クリーナーです。
メンテナンスをすることでスモールツールの工具寿命が延びます。
測定誤差の原因となる汚れをキレイに取り除くことができます。

用途スモールツールなどの測定工具の脱脂、洗浄に仕様液体成分炭化水素系溶剤トラスコ品番236-5227容量(mL)500質量(g)460内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74139398STC-500
4,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする