曜日別特売

オフィスチェア ローバック メッシュ ネイビー

オフィスチェア ローバック メッシュ ネイビー - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア ローバック メッシュ ネイビー - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア ローバック メッシュ ネイビー - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア ローバック メッシュ ネイビー - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア ローバック メッシュ ネイビー - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア ローバック メッシュ ネイビー - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア ローバック メッシュ ネイビー - TOKIO(藤沢工業)

背もたれに体重をかけると、背座が一体にロッキングされ、任意の位置で固定します。
座面は上下昇降機能に加えて上下スライド機能もついておりお好みの座面に調節できます。
操作部は昇降レバー、ロッキング強弱、スライド調節、ロッキング調節レバーと4つの操作レバーから調節する事ができます。

用途オフィスワーク・事務作業に、パソコンチェアー・OAチェアー・デスク用などの業務用だけでなく自宅・書斎用パーソナルチェアーとしてトラスコ品番146-8635材質背部:強化樹脂成形品・メッシュ、ランバーサポート:PP樹脂成形品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成形品・モールドウレタン・布、脚部:強化樹脂成形品質量(kg)17.4ネイビーキャスターあり張地肘掛あり座上下調節ガス上下機能座幅(mm)515座高(mm)400~500座奥行(mm)500アズワン品番64-7272-48ランバーサポートPP樹脂成形・ウレタンフォーム内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74153145FCM-L8-NV400~50017.4
69,100
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする