ネジマグキャッチャー

ネジマグキャッチャー - ベッセルネジマグキャッチャー - ベッセルネジマグキャッチャー - ベッセルネジマグキャッチャー - ベッセルネジマグキャッチャー - ベッセルネジマグキャッチャー - ベッセルネジマグキャッチャー - ベッセルネジマグキャッチャー - ベッセル
(2件のレビュー)

ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。
強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。
着磁・脱磁が可能です。
ビットから取り外しても磁力は残っています。
切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。

用途ビットの着磁・脱磁に材質樹脂、ネオジウムマグネット全長(mm)27材質/仕上樹脂、ネオジウムマグネット質量(g)8内容量1個
注意
※完全に磁力を抜くことはできません。
※軸径6mm未満の丸軸電動用ビットには使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74146337NMC-1PG226-146465-2059-60
409
279
307(税込)
当日出荷
74146346NMC-1PY226-158365-2059-62
409
279
307(税込)
当日出荷
74146355NMC-1PB226-159165-2059-59
409
279
307(税込)
当日出荷
74146364NMC-1PR217-906965-2059-61
409
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: 家電品、住宅設備機器の修理作業に使用しています
サービス業

VESSELドライバ-長短NO2に取付けてますがフィット感は若干緩いです。それでも脱落する事はなく、落ち込んだら拾えないストレスから解放されます。私は2個パック品とかありましたが、単品で必要な数だけ購入したので値段も手頃に入手できました。あると無いでは作業に差が出ます。あえて言えば取付けがもう少しきつかったら電ドルにビット装着時ずれないと思います。総合的には良い物が買えました。

2025-05-13
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

一種のアイデア商品のようですが、あるとないとでは雲泥の差です。一度使うと手放せません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする