BOSCH(ボッシュ)
21pドライバービットセット
輸入の家具や製品に使われることが増えている5品種の先端を、携帯できるホルダーにまとめました。
用途
電動ドライバーでのネジ締め作業に
携帯用
質量(kg)
0.16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
差込角対辺(mm)
両頭機能
材質
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74146565
2607002821
フィリップス1、2、2、3 ・ポジドライブNo1、2、2、3・マイナス4、5.5、5.5、6.5 ・トルクス15、20、25、30・六角3、4、5、6・ビットアダプター(6.35mmシャンク・9mm溝)、フィリップス1、2、2、3 ・ポジドライブNo1、2、2、3・マイナス4、5.5、5.5、6.5 ・トルクス15、20、25、30・六角3、4、5、6・ビットアダプター(6.35mmシャンク 9mm溝)
6.35
両頭
合金工具鋼
215-6450
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
74146574
2607002822
フィリップス1、2、2、3 ・ポジドライブNo1、2、2、3・マイナス4、5.5、5.5、6.5 ・トルクス15、20、25、30・六角3、4、5、6・ビットアダプター(6.35mmシャンク・9mm溝)、フィリップス1、2、2、3 ・ポジドライブNo1、2、2、3・マイナス4、5.5、5.5、6.5 ・トルクス15、20、25、30・六角3、4、5、6・ビットアダプター(6.35mmシャンク 9mm溝)
6.35
両頭
合金工具鋼
215-6461
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
74146583
2607002823
フィリップス1、2、2、3 ・ポジドライブNo1、2、2、3・マイナス4、5.5、5.5、6.5 ・トルクス15、20、25、30・六角3、4、5、6・ビットアダプター(6.35mmシャンク・9mm溝)、フィリップス1、2、2、3 ・ポジドライブNo1、2、2、3・マイナス4、5.5、5.5、6.5 ・トルクス15、20、25、30・六角3、4、5、6・ビットアダプター(6.35mmシャンク 9mm溝)
6.35
両頭
合金工具鋼
215-8018
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください