エクステンションコードセット

エクステンションコードセット - BOSCH(ボッシュ)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。

用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業にトラスコ品番215-7974セット商品数11内容量1セット
注意
※インパクトドライバーではご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741466262608522376ドライバービット各1本(PH1、PH2、PH3、PZ2、HEX4、HEX5、T20、T25、[[-]]4.5、[[-]]5.5)、エクステンションコード200mm6.35200片頭合金工具鋼162
2,400
1,598
値下げ
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする