BOSCH(ボッシュ)
ドライバービットセット
六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
用途
ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
差込角対辺(mm)
両頭機能
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74146644
2607017164
全長25mmドライバービット:PH1/PH2(×2本)/PH3/PZ1/PZ2(×2本)/PZ3/S3/S4/S5/S6/HEX3/HEX4/HEX5/HEX6/T10/T15/T20(×2本)/T25/T27/T30/T40/TH10/TH15/TH20(×2本)/TH25/TH27/TH30/TH40、全長75mmドライバービット:PH2/PZ2/S5/T15/T20/T25、6角ソケット:6/8/10、六角軸6.35mm・9mm溝アダプター、六角軸6.35mm・9mm溝ネジ倒れ防止アダプター
6.35
片頭
合金工具鋼
643
¥
6,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
74146635
2607017574
全長50mmドライバービット:PH2/PZ2/T15/T20/T25/T30、クイックリリースシャンク、全長65mm両頭ドライバービット:PH1-PH2/PH2-PH3/PH2-PZ2(×2本)/SL1X5.5/T15-T20(×2本)/T25-T30、全長25mmドライバービット:T15/T20(×2本)/T25(×2本)/T30(×2本)/T40、全長25mmドライバービット:PH1/PH2(×3本)/PH3/PZ2(×2本)/PZ3
6.35
両頭, 片頭
合金工具鋼
583
¥
11,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください