ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010

ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 - ミドリ安全
(1件のレビュー)

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。

用途製造業、運輸業、建設業などに材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底耐圧迫性荷重(kN)10±0.1内容量1足
注意
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
※(JIS T8101安全靴の規定より)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74146976CJ010-23.523.5EEEブラック
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
74146985CJ010-25.025EEEブラック
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
74146994CJ010-26.526.5EEEブラック
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
74147003CJ010-27.027EEEブラック
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
74147019CJ010-27.527.5EEEブラック
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
74147028CJ010-28.028EEEブラック
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
74147037CJ010-28.528.5EEEブラック
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74147003
2022-04-15
用途: 現場作業、その他

安い安全靴に比べ物にならない履き心地に、長時間のストレスがなく、作業性を上げるならこれもいい。値段が高いが、効率面など踏まえると悪くはないだろう。
ただ、この靴自体、消費期限があるので在庫として保管するときは注意のこと。ゴムの劣化やクッションの壊れたりするので長期の保管はダメ。3~4年保管物使ったら、底ゴムやクッションが死んでいてすぐ壊れた。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする