甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010甲プロM2ゴム紐

甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010甲プロM2ゴム紐 - ミドリ安全甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010甲プロM2ゴム紐 - ミドリ安全甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010甲プロM2ゴム紐 - ミドリ安全甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010甲プロM2ゴム紐 - ミドリ安全甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010甲プロM2ゴム紐 - ミドリ安全甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010甲プロM2ゴム紐 - ミドリ安全

足甲を落下物から保護する甲プロテクタ付です。
(JIS記号M合格)
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。

用途製造業、運輸業、建設業などに形状ローカットブラック材質(甲被)牛クロム革(型押)機能耐滑性材質(甲板)樹脂JIS規格JIS規格合格足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
※(JIS T8101安全靴の規定より)
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74147046CJ010KPM2-23.5247-583883023.5
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
74147055CJ010KPM2-24.0247-277385024
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
74147064CJ010KPM2-24.5247-267687024.5
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
74147073CJ010KPM2-25.0247-270290025
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
74147089CJ010KPM2-25.5249-147692025.5
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
74147098CJ010KPM2-26.0246-800694026
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
74147107CJ010KPM2-26.5247-593897026.5
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
74147116CJ010KPM2-27.0246-953899027
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
74147125CJ010KPM2-27.5247-2705102027.5
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
74147134CJ010KPM2-28.0247-2718104028
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする