ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020

ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 - ミドリ安全

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。

用途製造業、運輸業、建設業などに材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底ブラック足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1内容量1足
注意
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
※(JIS T8101安全靴の規定より)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74147143CJ020-25.5246-797790025.5
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
74147159CJ020-27.5247-271799027.5
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする