曜日別特売

甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020甲プロM2ゴム紐

甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020甲プロM2ゴム紐 - ミドリ安全甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020甲プロM2ゴム紐 - ミドリ安全甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020甲プロM2ゴム紐 - ミドリ安全甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020甲プロM2ゴム紐 - ミドリ安全甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020甲プロM2ゴム紐 - ミドリ安全甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020甲プロM2ゴム紐 - ミドリ安全

足甲を落下物から保護する甲プロテクタ付です。
(JIS記号M合格)
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。

用途製造業、運輸業、建設業などに形状ローカットブラック材質(甲被)牛クロム革(型押)機能耐滑性材質(甲板)樹脂JIS規格JIS規格合格足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
※(JIS T8101安全靴の規定より)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74147168CJ020KPM2-23.5246-959493023.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
74147177CJ020KPM2-24.0247-271694024
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74147186CJ020KPM2-24.5249-149297024.5
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74147195CJ020KPM2-25.0246-958799025
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74147204CJ020KPM2-25.5247-4305102025.5
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
74147213CJ020KPM2-26.0246-7972104026
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74147229CJ020KPM2-26.5249-1446107026.5
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
74147238CJ020KPM2-27.0247-5848109027
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74147247CJ020KPM2-27.5247-4291112027.5
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74147256CJ020KPM2-28.0247-2667115028
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする