曜日別特売

ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ035

ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ035 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ035 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ035 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ035 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ035 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ035 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ035 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ035 - ミドリ安全

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。

用途製造業、運輸業、建設業などに形状ハイカット材質(先芯)ワイド樹脂材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底ブラック耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)内容量1足
注意
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
※(JIS T8101安全靴の規定より)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
JIS規格
機能
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74147387CJ035-25.025EEEJIS T8101 CI/S/P1/F1軽量、耐摩耗性、耐滑性、クッション性、かかと衝撃吸収247-1167
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74147396CJ035-27.027EEEJIS T8101 CI/S/P1/F1軽量、耐摩耗性、耐滑性、クッション性、かかと衝撃吸収247-2750
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
74147405CJ035-27.527.5EEEJIS T8101 CI/S/P1/F1軽量、耐摩耗性、耐滑性、クッション性、かかと衝撃吸収247-4290
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74147414CJ035-28.028EEEJIS T8101 CI/S/P1/F1軽量、耐摩耗性、耐滑性、クッション性、かかと衝撃吸収246-9564
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
74147423CJ035-28.528.5EEEJIS T8101 CI/S/P1/F1軽量、耐摩耗性、耐滑性、クッション性、かかと衝撃吸収249-1432
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
65041823CJ035-23.523.53EJIS T8101 C1/S/P1/F1クッション性、耐滑性、耐摩耗性、かかと衝撃吸収246-9530
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
65041839CJ035-24.0243EJIS T8101 C1/S/P1/F1クッション性、耐滑性、耐摩耗性、かかと衝撃吸収247-4309
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
65041848CJ035-24.524.53EJIS T8101 C1/S/P1/F1クッション性、耐滑性、耐摩耗性、かかと衝撃吸収247-1195
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
65041857CJ035-25.525.53EJIS T8101 C1/S/P1/F1クッション性、耐滑性、耐摩耗性、かかと衝撃吸収249-1495
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
65041866CJ035-26.0263EJIS T8101 C1/S/P1/F1クッション性、耐滑性、耐摩耗性、かかと衝撃吸収246-9505
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
65041875CJ035-26.526.53EJIS T8101 C1/S/P1/F1クッション性、耐滑性、耐摩耗性、かかと衝撃吸収249-1425
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする