消防・危険物標識

消防・危険物標識 - 日本緑十字社消防・危険物標識 - 日本緑十字社消防・危険物標識 - 日本緑十字社消防・危険物標識 - 日本緑十字社消防・危険物標識 - 日本緑十字社

日本消防標識工業会推奨品です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

用途当該情報の明示(指示)に材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1質量(g)200縦(mm)250横(mm)500取付け方法穴ナシ(加工フリー)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74147667059102371-9324火気厳禁
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
74147676059105387-3480危険物品持込み厳禁
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする