日本緑十字社
チェストフリーザー
冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。
冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途
熱中症予防対策に
トラスコ品番
259-0647
材質
スチール、ABS樹脂
質量(kg)
26
高さ(mm)
858
奥行(mm)
570
間口(mm)
565
電源(V)
単相100(50/60Hz)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74153285
375727
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません