曜日別特売

防災グッズ収納ボックス

防災グッズ収納ボックス - カイスイマレン

害虫が入らない優れた密閉性能

用途防災道具入れ、保冷ボックス、水産用コンテナ等トラスコ品番181-6200材質ポリエチレン質量(kg)35ライトグレー容量(L)300外寸法・高さ(mm)535外寸法・奥行(mm)675外寸法・間口(mm)1340内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74153565BB300
136,000
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする