曜日別特売

アンカーテスター

アンカーテスター - カクタスアンカーテスター - カクタス

手動油圧式ポンプ及び油圧シリンダーは軽量小型設計で扱い易いです。
アナログ式圧力計を使用、簡易測定には持って来いです。
テンション受台、ボルトテンショナーまで付属していますのですぐ現場で使用可能です。
新品購入時には校正書付です。

用途アンカーボルト引き抜き耐力検査測定に内容量1台
注意
※ネジ切の無い異形鉄筋などは使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
セット内容
最大荷重(kN)
最大ストローク(mm)
センターホール(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74153644SLP-5T12圧力計50KNと油圧本体、テンション受台、テンションボルトM16×280L、ボルトテンショナーM10、M12、3/8、1/2(4個)、収納ケース502517
220,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74153653SK-8T23手動ポンプ:CP-3NT、シリンダー:SR-8、圧力計80kN(取付金具付)、高圧ホース:H-1.5T、テンション受台:H-8T、テンションボルトm22×330L、ボルトテンショナー:M8、M10、M12、M16、m20、m22、ボルトテンショナー:5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8(計12組)、テンションワッシャー:外形Φ75×内径Φ18、収納ケース803025
400,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1712:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする