曜日別特売

打撃スパナ

打撃スパナ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度施工でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもった強靭なレンチです。

用途六角ボルト・ナットの締結作業用材質特殊鋼内容量1丁
注意
※打撃めがねレンチDRシリーズと品名・形状が類似していますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
対辺寸法(mm)
二面幅(mm)
全長(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74153845DS01352400013513556060
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74153854DS01503200015015063165
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74153863DS01553400015515564265
オープン
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする