ダイケン
屋外用ホームタンク ステンレス製タンク 490型丸型長脚
用途
灯油の備蓄
トラスコ品番
204-8000
材質
SUS304
質量(kg)
100
部品名称
R1/2
外寸法・高さ(mm)
3000
外寸法・奥行(mm)
1050
取出口
RC1
外寸法・間口(mm)
1100
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74156313
SHTL490S
¥
1,139,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください