ダイケン
ダイケンの 暖房用品
ダイケンの 暖房オプション・交換部品
ダイケンの 暖房用品タンク
屋外用ホームタンク ステンレス製タンク 490型丸型長脚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74156313
品番
SHTL490S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,139,000
用途
灯油の備蓄
トラスコ品番
204-8000
材質
SUS304
質量(kg)
100
部品名称
R1/2
外寸法・高さ(mm)
3000
外寸法・奥行(mm)
1050
取出口
RC1
外寸法・間口(mm)
1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
300,000
/
税込
¥
330,000
北海道地方
数量1につき
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません