ダイケン
2Wayストレーナー
用途
送油ゴムホース配管、銅管配管に
トラスコ品番
204-8004
適合機種
DK90S、DK70S、DK50S、DM90、HT95NS、SHT95NS
質量(kg)
0.11
接続ねじ
タンク:R3/8(10A)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74148376
TOS95
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材