ミナ
保冷袋 クールパック 平袋タイプ
鮮魚や精肉、冷凍食品などの急激な温度変化を抑えたい食品の保冷(保温)・運搬に最適です。
防湿・遮熱・保冷(保温)製のある素材ですので、気密性が高く、優れた保冷(保温)効果を発揮します。
用途
保冷、保温用
材質
表:アルミ蒸着PET、裏面:ポリエチレン
内容量
1箱(200袋)
注意
※火気や高温のものに近づけないでください(耐熱温度:約70℃)。袋が変形したり、破損する恐れがあります。
※凍結した硬いもの、鋭く尖ったものなどを入れたまま、袋を振り回したり落としたりしないで下さい。又、詰めすぎにもご注意下さい。袋が破れる恐れがあります。
※重量物を入れますと、持ち手や手提げの部分が破れる恐れがございますので、ご注意下さい。
※両面テープ部分に水分や汚れが付着すると、粘着効果が低下します。封入の際は、ご注意下さい。
※送料:2ケース以上で元払出荷
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74157248
MCCS2
226-1880
300
250
2
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74157257
MCCS3
226-1881
400
290
3.4
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません