曜日別特売

防炎塩ビシート

防炎塩ビシート - 菊地シート防炎塩ビシート - 菊地シート防炎塩ビシート - 菊地シート防炎塩ビシート - 菊地シート防炎塩ビシート - 菊地シート

テント倉庫・間仕切りカーテンにも使用される0.47mm厚みのアイボリー色シートです。
アイボリー色なので透視出来ませんが透光性(10.4%)があります。
フッ素防汚加工済みです。
水シミが出来にくい吸水防止加工です。
RoHS2指令適合しています。
防炎性能認定品(日本防炎協会認定)

用途クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、工場・事務所等のカーテン、飛沫飛散防止シート、テント倉庫の修理用シート材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)幅(mm)103厚さ(mm)0.47アイボリー伸度(%)25(縦)、30(横)引裂強度(N)88(縦)、98(横)引張強度(N)1568(縦)、1323(横)RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎・遮光・防水・耐水透光率(%)10.4
注意
※直火の当たる場所で使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
形状
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74157424UMPS103050IV1巻249-8174ロールタイプ50
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74157433UMPS103010IV1巻249-8148ロールタイプ10
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74157449UMPS103001IV1枚249-8146折りたたみタイプ1
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/842/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする