ECOバルブチャージホース

ECOバルブチャージホース - BBKテクノロジーズECOバルブチャージホース - BBKテクノロジーズECOバルブチャージホース - BBKテクノロジーズECOバルブチャージホース - BBKテクノロジーズ

コントロールバルブ(虫押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイデア商品です。
サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作が可能です。

用途エアコン取付工事時の真空引き用、ガスチャージ用常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74148875EV-HB-L231-0860300150
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
74148884EV-HR-L230-9320300150
10,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
74148893EV-HY-L231-4066300150
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
74148909EV-HY230-773724090
8,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする