曜日別特売

不燃認定両面塩ビコーティングテープ

不燃認定両面塩ビコーティングテープ - 菊地シート不燃認定両面塩ビコーティングテープ - 菊地シート

ポリエステル織物にシリコーン樹脂を塗布したシートです。
周囲を折り返し縫製し真鍮製ハトメ打ちしています。
耐寒性・耐熱性に優れています。
耐候性に優れています。
撥水性・離型性を有しています。
防炎規格認定品
別注可能です。

用途間仕切カーテン材質基布:ポリエステル織物、樹脂:シリコーン形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.31長さ(m)2伸度(%)36(縦)、36(横)引裂強度(N)220(縦)、200(横)引張強度(N)1240(縦)、860(横)内容量1枚
注意
※シリコーンは熱可塑性樹脂ではありませんので印刷や高周波ウェルダー・熱風式溶着機・熱コテ式溶着機での加工には適しておりません。
※ミシン縫製のみとなります。
※樹脂被膜がPVCと比べて弱いので強い揉みの力が加わる用途には適していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
ハトメ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74157738TS-STTSH107200249-816610700.843(上部)、12
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74157747TS-STTSH219200249-815421901.675(上部)、16
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/844/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする