菊地シート
不燃認定両面塩ビコーティングテープ
不燃認定両面塩ビコーティングシート(TS-TFREC)の粘着テープです。
国土交通大臣認定シートを基材として作られた不燃テープです。
片面粘着材付き(剥離紙付)なので作業が容易です。
用途
増し貼り補強用、補修用、養生用、穴開き破れの補修、シート同士のつなぎ加工
材質
基布:ガラス基布 樹脂:両面塩ビコーティング
形状
ロールタイプ
幅(mm)
140
厚さ(mm)
0.19
質量(g)
840
長さ(m)
18
特性
防炎
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74157765
TS-TFRECT14018NBK
249-8178
遮光ブラック
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74157774
TS-TFRECT14018NWH
249-8167
ホワイト
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年9月下旬
74157756
TS-TFRECT14018HCL
249-8147
白色半透明
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。