曜日別特売

ラピッドグラス(40350)

ラピッドグラス(40350) - IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス(40350) - IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス(40350) - IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス(40350) - IKURATOOLS(育良精機)

鮮やかなカラーリングを施した自動遮光溶接面です。
光+高周波のダブルセンサーで、確かな遮光性能です。
ワンタッチで溶接面から保護面になり、180°ワイドでクリアな視界により、グラインダー・チッピング・ビード確認作業が楽にできます。
遮光フィルターは、最高光学クラス1/1/1/1(オールワン)評価で大変見やすくなってます。

用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に仕様遮光前:#3、遮光後:#9~13、復帰速度調整:無段階トラスコ品番258-5276質量(g)602感度調整無段階調節遮光速度(秒)1/25000画面寸法(mm)110.5×42内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74157783ISK-RG50ARF
56,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする