ハゼット
ファインツースラチェットレンチ
ファインピッチ、90ギアにより小さな振り角で作業ができます。
厳選した材質と精密加工により最大トルク400Nmを達成
用途
自動車、産業機械等作業用
トラスコ品番
258-0518
材質
クロムバナジウム鋼
歯数
90
全長(mm)
200
質量(kg)
0.26
差込角(mm)
9.5
ハトメ数
27
ヘッド幅(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74149049
8816HP
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください