精密全天日射計

精密全天日射計 - EKO

ISO9060で規定の最高クラスのSecondary standard(二次準器)全天日射計で、応答速度、ゼロオフセットなど世界最高クラスの性能を持っています。
高気密性を持ち、5年間シリカゲル交換を必要とせず、保守性が高いです。

用途気象計測、太陽光発電モニタリング、材料暴露試験などでの全天日射強度測定トラスコ品番216-7677セット内容出力ケーブル、出力ケーブル:10m、フード材質アルミニウム質量(g)400波長(nm)285~3000(測定域)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74149076MS-80S
429,000
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする