ソケットレンチセット

ソケットレンチセット - Pro-Autoソケットレンチセット - Pro-Autoソケットレンチセット - Pro-Autoソケットレンチセット - Pro-Autoソケットレンチセット - Pro-Autoソケットレンチセット - Pro-Autoソケットレンチセット - Pro-Autoソケットレンチセット - Pro-Auto

タフで使い勝手のいい樹脂製軽量ケースにレンチ類をきっちり収納可能です。
整理保管、持ち運びにも便利です。
新ギア機構によりさらにコンパクトなヘッドになりました。
スピンディスクで早回し可能です。
ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単なクイックリリース機構です。

材質クロムバナジウム鋼内容量1セット
全6種類を絞り込む
差込角(mm)
セット商品数
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
セット内容
差込角(mm)
セット商品数
LED使用数(個)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74149435PA20191.3ソケット:4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14mm、スマートヘッドラチェット/フレックスハンドル/スライディングTハンドル、エクステンションバー50、100mm、スピンナハンドル、ユニバーサルジョイント6.3519295195(ケース)65(ケース)
11,880
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
74149444PA30131.5ソケット:8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm、スマートヘッドラチェット、エクステンションバー75、150mm、ユニバーサルジョイント9.513295195(ケース)65(ケース)
12,760
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
74149453PA30212.9ソケット:6、7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24mm、スマートヘッドラチェット/フレックスハンドル/スライディングTハンドル、エクステンションバー75、100mm、ユニバーサルジョイント9.521400265(ケース)80(ケース)
19,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
74149469PA40142.2ソケット:10、12、13、14、15、17、19、21、22、24、27mm、スマートヘッドラチェット、エクステンションバー125mm、ユニバーサルジョイント12.714295195(ケース)65(ケース)
19,250
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
74149478PA40194ソケット:8、10、12、13、14、15、17、19、21、22、24、26、27、30、32mm、スマートヘッドラチェット/フレックスハンドル、エクステンションバー125mm、ユニバーサルジョイント12.719400265(ケース)80(ケース)
25,190
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
74149487PA40245.7ソケット:8、10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24、26、27、30、32mm、スマートヘッドラチェット/フレックスハンドル/スライディングTハンドル、エクステンションバー125、250mm、スパークプラグソケット21mm、ユニバーサルジョイント12.724470305(ケース)95(ケース)
34,650
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする